Beli timer listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Stop Kontak Arde Saklar tersendiri dengan beberapa Soket dan dilengkapi dengan panel instalasi kabel dan pengaman soket (tidak termasuk kabel)
- Theben Electronic Timer (Pewaktu Elektronik)Deskripsi:An automatic summer/winter time changeover is included with this electronic timer, which includes a weekly program, an annual program, and an astro range.atribut:
- UNSPSC: 39121523
- Amps (A): 10
- Backup Device: Lithium Battery
- Backup Time (yr): 10
- Color: Gray
- Depth (inch): 2 3/4
- Display Height (inch): 3/4
- Enclosure: Plastic
- Height (inch): 3 1/2
- Mounting: DIN Rail
- NEMA Rating: 1
- Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)atribut:
- Capacity Loss Maximum (W): 1.3
- Drive: Quartz-controlled stepper motor
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
- Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
- LED Lamp < 2W (W): 20
- LED Lamp > 8W (W): 180
- Number Of Switching Segments: 96
- Number of Channels: 1
- Operating Voltage (V AC): 110 to 230
- Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
- Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
- Programmable Every (minute): 15
- Shortest Switching Times (minute): 15
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
- Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
- Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
- Type of Contact: Changeover Contact
- Type of Protection: IP 20
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)Deskripsi:Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511atribut:
- Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
- Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
- Color: Random Color
- Kozure KF-G Series Iron Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Thickness Plat (mm): 0.7
- Process Coating: Powder Coating
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- Theben Digital Time Switches DIN Rail Mount Weekly Program (Saklar Pewaktu)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Installation Type: DIN rail
- Operating Voltage (V): 230 AC
- Program: Weekly program
- Program Functions: ON-OFF
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 10
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
- Type of Protection: IP 20
- Width: 2 modules
- Dutron Stop Kontak 4-Gang dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:DUTRON Stop Kontak Switch 4 Lubang + Kabel 3 meterStop Kontak berfungsi sebagai penghubung antara sumber listrik dengan alat elektronik. Stop kontak Dutron sudah dilengkapi dengan terminal kuningan serta arde/ground sehingga dapat mengantarkan arus litrik yang stabil dan aman bagi pengguna.Spesifikasi:Tipe: DV-SKK-43- Dilengkapi switch ON/OFF dan lampu indikatorPanjang kabel sebenarnya lebih pendek daripada yang tertera pada judul produk. Mohon dimengerti dan dimaklumi agar tidak terjadi kesalahpahaman.atribut:
- Plug Hole: 4
- Maximum Usage (W): Up to 600
- Dimensions (cm): 23x5.3x3.2
- Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)Deskripsi:Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkasatribut:
- Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
- Battery: 1 x AAA
- Material: Plastik ABS
- DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)Deskripsi:Time Switch & Timer. High Quality Material.atribut:
- IP Rating: IP20
- Fort Saklar Timer Analog (Pengatur Waktu Otomatis)atribut:
- Voltage (V): AC 220
- Hour: 24
- Frequency (Hz): 45-60
- Broco Stop Kontak Multi-Gang dengan Kabel (Colokan Listrik)Deskripsi:Broco Electrical from Indonesia supplies top quality, European Conformity Extension Strip Socket Outlets in large variety to suit the use in EU countries. The Socket Outlets come in 2 Gang to 6 Gang, with and without Child Protection, and are tested to IEC 60884.atribut:
- Current (A): 16
- Voltage (V): 250
- MASKO Timer Analog Switch Panel (Saklar Timer)atribut:
- Insulation Resistance (MΩ): ≥ 100
- Coil Voltage (V): 110, 230 (AC)
- Contact Resistance (miliΩ): ≤ 50
- Operating Temperature (°С): -40 - +55
- Range Timer (hour): 24
- INGCO Stop Kontak Universal 3-Gang dengan Kabel + Port USB + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:INGCO Stop Kontak Terminal (2xUSB 2.1A) // Colokan 3 Lubang Saklar Fast Charger Chargingatribut:
- Power Cable (m): 3
- Maximum Current (A) : 13
- USB A: 2.1
Daftar Harga timer listrik Terbaru October 2026
| Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet) | Rp129.900 |
| Theben Electronic Timer (Pewaktu Elektronik) | Rp4.799.900 |
| Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu) | Rp539.900 |
| Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde) | Rp10.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp109.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp63.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital) | Rp35.900 |
| Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik) | Rp55.900 |
| Kozure KF-G Series Iron Filing Cabinet (Lemari Arsip) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oiP109754882-6.jpg)
/hmP108909634-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
/ngP108049844-1.jpg)
/P102059210-1.jpg)
/gzP106399611-2.jpg)
/7pP116015277-1.jpg)
/jhP110141701-1.jpg)
/mvP107922823-2.jpg)
/n9P105169837-6.jpg)
/68P103846224-2.jpg)
/kgP110051736-1.jpg)
/eyP107628538-1.jpg)
/0dP106807013-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)